• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7629169 - LUNA PLATINUM + DUO 3.33 HTE V

  • Chaudière murale Luna Platinum + DUO 3.33 HTE V
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7629169
    • Référence Sonepar : 06892150328
    • EAN : 3588691503286
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Murale gaz condensation mixte accumulation corps inox - Puissance 3,3 - 33 KW - Corps + Barrette + Adaptateur sortie verticale 80/125 - Sonde exterieure - Circulateur modulant ErP- Gaz nat / prop - Système GAC - Régulation déportable

•Les Atouts de l'article:

. Performance et économie avec une modulation de 10 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Haute performance ecs avec ballon intégré . Contrôle de combustion automatique . Remplissage innovant facile "Easy-Fill"

•Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spirale en inox (316 L), . Modulation intégrale de la puissance entre 10 et 100%, . Tirage flux forcé et cheminée type B.23, . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL, . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe, . Vase sanitaire intégré. FONCTIONNEMENT EN ECS . Le contrôle de température ECS est assuré par une sonde sanitaire. . Mise en température du ballon. La sonde sanitaire contrôle la température du ballon et ordonne la priorité ECS par mise en service de la pompe chauffage et basculement de la vanne 3 voies pour la réchauffe du ballon.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver