• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7640504 - BALLON TD SPLIT CUVE+EXT 270L

  • Chauffe-eau thermodynamique TD SPLIT 270 l sur Air Ext Cuve au Sol
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7640504
    • Référence Sonepar : 06892151317
    • EAN : 3588691513179
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chauffe-eau thermodynamique 270 L sur air extérieur-Condenseur en aluminium extérieur à la cuve-Résistance électrique d'appoint 2.4Kw-Fonctionnement sur air extérieur de -15°C à +42°C-Réchauffage de l'ECS jusqu'à 65°C par la PAC.

•Les Atouts de la gamme:

EQUIPEMENT . Chauffe-eau thermodynamique avec résistance électrique d'appoint . Cuve en acier émaillé de 215 litres (TD Split 200) et de 270 litres (TD Split 270) . Protection par anode magnésium . Pompe à chaleur Split déportée permettant une mise en oeuvre d'une solution thermodynamique dans les logements ne permettant pas de reprise sur air ambiant ou d'emplacement suffisant pour des gaines . Tableau de commandes déportable . Échangeur thermodynamique (Condenseur) aluminium extérieur à la cuve, sans contact avec l'ECS . Isolation de forte épaisseur . Résistance électrique stéatite . Jaquette de protection rigide

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver