• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7681671 - TD 150 SPLIT WH

  • Chauffe-eau thermodynamique TD SPLIT 150 L
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7681671
    • Référence Sonepar : 06892155732
    • EAN : 3588691557326
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation composé d'un ballon de 150L mural et d'une unité frigorifique à installer à l'extérieure; résistance électrique de secours de 1,6Kw inclus.

•Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau thermodynamique avec résistance électrique d'appoint . Cuve en acier émaillée de 150 litres (TD SPLIT MURAL 150) et de 200 litres (TD SPLIT MURAL 200) . Protection par anode magnésium avec contrôle possible de l'usure sans démontage . Pompe à chaleur split déportée permettant une mise en oeuvre dans les logements ne permettant pas d'avoir un passage de gaines d'air ou un emplacement restreint pour l'installation du ballon à l'intérieur de l'habitation . Régulateur déportable . Echangeur thermodynamique (condenseur) en aluminium monté à l'extérieur de la cuve, sans contact avec l'eau chaude sanitaire . Isolation forte épaisseur . Résistance électrique blindée . Raccords diélectriques et robinet de vidange . Virole du ballon en tôle d'acier peinte contact avec l'ECS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver