• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7696577 - KIT PV-SYS 330 WC ER988

  • Kit de montage marquise pour installation sur toit plat/terrasse PV-SYS 300 WC
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7696577
    • Référence Sonepar : 06892870983
    • EAN : 3661238709836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Montage cpateurs au sol (de 30° à 65°) kit capteurs sans système de montage 300 WC

•Les Atouts de l'article:

Fabrication Française Capteur certifié RT

•Les Atouts de la gamme:

Kits champ de capteurs PV-SYS 300 FB « prêts à poser » incluant capteurs et dispositif de montage vertical sur toiture (tuiles mécaniques ou ardoises), vertical en intégration de toiture (moins de 2 cm au-dessus de n'importe quelle couverture) ou horizontal pour pose au sol/en terrasse. . À associer à une chaudière gaz à condensation à production ecs instantanée dans le cadre de la réglementation thermique RT 2012 . Temps de mise en ½uvre réduit au maximum . Prévus pour une inclinaison de 17° à 60° sur tout type de support et types de mise en ½uvre