• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7743440 - CHAUFFE-EAU M-V OLECTRA 200 L

  • Chauffe-eau electrique M-V Olectra 200 L
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7743440
    • Référence Sonepar : 06892164154
    • EAN : 3588691641544
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Chauffe-eau mural vertical de 200L en acier émaillé, anode magnésium, résistance stéatite

•Les Atouts de la gamme:

. Chauffe- eau électrique à résistance stéatite . Version murale ou à poser . Cuve de 100 à 300 litres en acier . Anode magnésium . Résistance stéatite, insérée dans une gaine émaillée, accessible sans nécessiter la vidange du chauffe-eau. Tous les modèles sont prévus pour une installation possible dans un meuble de largeur 600 mm avec porte

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier