• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7777670 - AVENA 1.12 H

  • Chaudière murale AVENA 1.12 H
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7777670
    • Référence Sonepar : 06892167552
    • EAN : 3588691675525
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chaudière murale AVENA 1.12 H

•Les Atouts de l'article:

. Performance et économie avec une modulation de 10 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Contrôle de combustion automatique . Remplissage innovant facile "Easy-Fill"

•Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD : . Tableau de commandes Ecocontrol avec texte clair . Modulation intégrale de la puissance entre 10 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B23 . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe . Sonde extérieure. FONCTIONNEMENT EN CHAUFFAGE : Le circulateur assure la circulation vers les radiateurs, un By-pass automatique garantit une circulation correcte contrôlée par un pressostat. La température de chauffage réglable de 20°C à 80°C est contrôlée par la sonde chauffage qui agit sur la mise en marche du brûleur et l'ouverture modulante de la vanne gaz en continu. Lorsqu'un ballon avec échangeur est raccordé à la chaudière, la vanne de priorité assure la circulation vers le ballon lorsque la sonde CTN du ballon détecte une température ECS trop basse. A l'arrêt du brûleur, par un thermostat d'ambiance, le circulateur fonctionne 3 mn en post-circulation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver