• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7777689 - AVENA COMPACT 2.35 V

  • Chaudière murale AVENA COMPACT 2.35 V
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7777689
    • Référence Sonepar : 06892167569
    • EAN : 3588691675693
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chaudière murale AVENA COMPACT 2.35 V

•Les Atouts de l'article:

. Ultra-compact . Performance et économie avec une modulation de 10 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Haute performance ecs . Contrôle de combustion automatique . Remplissage innovant facile "Easy-Fill"

•Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD : . Tableau de commandes Ecocontrol avec texte clair . Modulation intégrale de la puissance entre 10 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B23 . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe . Sonde extérieure. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION : Le système de gestion électronique de Avena permet de maintenir en température le système de  production d'eau chaude durant les périodes de puisages. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "éco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver