« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Chappee - C0018016 - EMBASE ETANCH.25 A 45 D 160MM
Embase d?étanchéïté de toit pour pente 25 à 45° en Ø 160 mm
Fabricant : Chappee
Réf. fabricant : C0018016
Référence Sonepar : 06892146711
EAN : 3588691467113
Description
Embase d'étanchéïté de toit pour pente 25 à 45° en Ø 160 mm