• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - CC215H621 - PAN.SAMBA 21 600 10B 21E HAB

  • Radiateur de chauffage central Samba 21 HB 600 10B 21E HAB
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : CC215H621
    • Référence Sonepar : 06892009641
    • EAN : 3588690096413
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Samba 21 HB H600xLg700 899 W (Dt 50°C)

•Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016. . Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine . Grille supérieure . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 10 bar. . Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une rangée d'ailettes et un sans ailette . Epaisseur 72 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver