• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - CC332J633 - PAN.MATERNEL.32 C DR 600 33 E

  • Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T DR 600 33 E
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : CC332J633
    • Référence Sonepar : 06892135885
    • EAN : 3588691358855
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Samba Maternelle 32C 6T H600xLg1100 1927 W (Dt 50°C)

•Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016. . Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation . Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine . 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4") . 1 bouchon purgeur Ø 1/2" . 1 bouchon plein Ø 1/2" . Pression de service maximum 10 bar . Chaleur diffusée par convection et rayonnement . Le radiateur Samba maternelle est une demande spécifique qui nécessite un délai de commande de 4 semaines. . Assemblage de 3 panneaux . Epaisseur de 157 mm . Thermostatisable . La face avant non irriguée garantit une température de contact inférieure à 60°C à ?T 50 K : fini les risques de brûlures !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver