• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - CCT204826 - RAD.TUB.ANTHEA T2 H0480 26E

  • Radiateur de chauffage central Anthéa T2 H0480 26E
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : CCT204826
    • Référence Sonepar : 06892118064
    • EAN : 3588691180647
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Radiateur Anthéa - 26 Élements Puissance Delta T 50 : 975 W Hauteur : 478 mm Longueur : 1196 mm

•Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

•Les Atouts de la gamme:

. Radiateur acier tubulaire revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016 brillant. . 4 orifices Ø 1/2" . 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint) . 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint) . Pression de service maximum 8 bar . 1 jeu de consoles de fixation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver