• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - CP235C436 - SAMBA PURE 6T CT. 22HB 400 36E

  • Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 22HB 400 36E
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : CP235C436
    • Référence Sonepar : 06892153657
    • EAN : 3588691535270
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Samba Pure 36 22 HB 6T H400xL1200 1274W (?T 50K)

•Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

•Les Atouts de la gamme:

Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016 . 1 jeu de console Génius II . Habillage monté d'usine en tôle peinte comprenant : - les joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure - une face plane . 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4") . 1 bouchon purgeur Ø 1/2" . 1 bouchon plein Ø 1/2" . Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation . Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes . Epaisseur 101 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver