• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - CRN969772 - RALLONGE 500 MM D 110 PPS

  • Tuyau de rallonge pour SAS 110N, DN 110, l = 500 mm
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : CRN969772
    • Référence Sonepar : 06892131123
    • EAN : 3588691311232
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tuyau de rallonge pour SAS 110N, DN 110, l = 500 mm