• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - CZ235C433 - SAMBA 6T CT. 22HB 400

  • Radiateur chauffage central Samba 22HB 6T CT. 22HB 400 33E
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : CZ235C433
    • Référence Sonepar : 06892153824
    • EAN : 3588691533962
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Samba 22 HB 6TC H400xLg1100 1221 W (Dt 50°C)

•Les Atouts de l'article:

. Gamme étendue : solution adaptée à chaque besoin . Installation facile : partie supérieure réglable, facilité de montage sur cloisons creuses . Adaptabilité : possibilité de déplacer latéralement le radiateur après fixation . Qualité : Fabrication française - Traitement anticorrosion sur l'ensemble du radiateur . Compatibilité basse température : adapté à un fonctionnement avec des pompes à chaleur. . Accessoires : packs robinetterie pour tous types d'installation et de raccordement

•Les Atouts de la gamme:

. Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016 . 1 jeu de consoles Genius II . Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine . 1 bouchon purgeur Ø 1/2" . 1 bouchon plein Ø 1/2" . Pression de service maximum 10 bar . 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4"). . Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation. . Assemblage de deux panneaux équipés d'ailettes . Epaisseur 101 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver