• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - CZ235U542 - SAMBA 22HB 6T REVERS. 500 42E

  • Radiateur de chauffage central horizontal Samba 22HB 6T REVERS. 500 42E
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : CZ235U542
    • Référence Sonepar : 06892092306
    • EAN : 3588690923061
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Samba 22 HB 6T H500xLg1400 1987 W (Dt 50°C)

•Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

•Les Atouts de la gamme:

. Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016. . 1 jeu de consoles Genius II . Joues latérales avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine . 1 bouchon purgeur Ø 1/2" . 1 bouchon plein Ø 1/2" . Pression de service maximum 10 bar . 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4") . Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation. . Assemblage de 2 panneaux équipés d'ailettes . Epaisseur 101 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver