• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CHARGEPOINT - CPC3-ALPI-DC300KW-2CCS2-CB - DC 300kW CB - Cloud&Gar. 3 ans

  • Borne DC max 300kW - CB - Cloud & Garantie 3 ans
    • Fabricant : CHARGEPOINT
    • Réf. fabricant : CPC3-ALPI-DC300KW-2CCS2-CB
    • Référence Sonepar : 08021000060
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pack Borne DC jusqu'à 300kW - Lecteur CB - Logiciel, Cloud & Garantie 3 ans

•Les Atouts de l'article:

Le pack borne pied - DC jusqu'à 300kW - 2 câbles 500A (5m.) avec prises CCS2 comprend : Activ./Config. borne par Support ChargePoint + Contrôle de service à distance + Lecteur RFID-NFC intégré + Cloud-Logiciel-Supervision + Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Profitez d'une charge rapide et d'une gestion complète avec l'intégration des modèles Hypercharger dans le réseau d'opérateurs ChargePoint

•Quelques mots du fabricant :

La solution rapide de ChargePoint : Le Cloud ChargePoint avec l'Hypercharger d'Alpitronic

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver