• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin Arnoux Energy - 29010160 - SHUNT CL.1 1,25A 100MV GA

  • SHUNT DE COURANT SHMI 1.25A 100MV CL 1.0
    • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
    • Réf. fabricant : 29010160
    • Référence Sonepar : 00164611160
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Shunt de mesure SHMI CL1 1,25A 100mV sans vis