• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin Arnoux Energy - BASS0593 - V.DIFF NE96 90° 400V +25%

  • VOLTMETRE NE96 DIFF 90° 380VAC+CAISSE ADD.
    • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
    • Réf. fabricant : BASS0593
    • Référence Sonepar : 00164700593
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VOLTMETRE NE96 DIFF 90° 380VAC+CAISSE ADD.