• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin Arnoux Energy - COHO1605 - COMPTEUR HORAIRE 48MM 48V

  • COMPTEUR HORAIRE 48x48MM 48VDC IP55
    • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
    • Réf. fabricant : COHO1605
    • Référence Sonepar : 00164201605
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COMPTEUR HORAIRE 48x48MM 48VDC IP55