• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin Arnoux Energy - WV905005 - WATTMETRE NE96 90° 380V 5

  • WATTMETRE NE96 A 90° 250/5A 380V 50Hz
    • Fabricant : Chauvin Arnoux Energy
    • Réf. fabricant : WV905005
    • Référence Sonepar : 00164705005
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

WATTMETRE NE96 A 90° 250/5A 380V 50Hz