• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01101784 - CROCO KELVIN 3M 25A X1

  • CROCO KELVIN 3M 25A X1
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01101784
    • Référence Sonepar : 00087300823
    • EAN : 3663653008235
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince Kelvin crocodile 25 A, câble de 3m pour CA 6161 CA 6163