• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01102017 - KIT DE TERRE 15M (B/V/R)

  • Kit de terre 15m comprenant piquets et câbles rouge, bleu, vert
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01102017
    • Référence Sonepar : 00087000072
    • EAN : 3760171416945
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de terre comprenant une sacoche souple avec 2 piquets de 18 cm, 1 câble 15 m rouge sur enrouleur en H, 1 câble 10 m bleu sur enrouleur en H, 1 câble 5 m vert sur enrouleur en H

•Les Atouts de l'article:

  • kit de terre basique bleu vert rouge

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver