• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01102035 - AC/DC ADAPTER 18V/1.9A

  • AC/DC ADAPTER 18V/1.9A
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01102035
    • Référence Sonepar : 00087807516
    • EAN : 3663653001977
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur secteur 18V 1,9A pour CA 6470N, CA 6471, CA 6472

•Les Atouts de l'article:

  • alimentation 18V-1.9A pour controleur de terre et resistivité
  • compatible ca6470n ca6471 et ca6472