• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01102084A - PERCHETTE DE CONTINUITE

  • Perchette de continuité 90 cm, protection 1000V max
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01102084A
    • Référence Sonepar : 00087000129
    • EAN : 3760171418000
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Perchette pour mesure de continuité / Douille femelle isolée D4 mm / Longueur 90 cm (3 x 30 cm) / Protection 1000V max.

•Les Atouts de l'article:

  • perchette 3 tronçons de 258mm + poignée pour mesure de continuité
  • connexion bananne 4mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier