• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01120053A - PINCE D34N A0,5-1-1,5K/5

  • PINCE D34N A0,5-1-1,5K/5
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01120053A
    • Référence Sonepar : 00087120053
    • EAN : 3760171412480
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D34N pince ampèremétrique. Intensité nominale : 2400 A AC. Signal de sortie : intensité alternative. Rapports de transformation : 500/5, 1000/5, 1500/5. Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées. Sortie protégée contre les surtensions.

•Les Atouts de l'article:

  • Intensité nominale : 1500 A AC
  • Ø d’enserrage : Ø64 mm, 50x135 mm ou 64x100 mm
  • Signal de sortie : intensité alternative
  • Rapport de transformation : 500/5, 1000/5, 1500/5
  • Sortie par douilles femelles Ø4mm isolées
  • Sortie protégée contre les surtensions.
  • Cette pince multicalibre dispose 3 sensibilités pour une meilleure résolution et précision de mesure

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver