• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01120480 - PAC500

  • Pince ampèremétrique AC-DC pour analyseur FTV500
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01120480
    • Référence Sonepar : 00087300886
    • EAN : 3663653008860
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince amperemetrique PAC500 pour mesure de courant DC de 1 à1200 A avec un FTV500

•Les Atouts de l'article:

  • Capteur de courant pour ftv500
  • 0,5A DC - 1400 A DC
  • Diamètre enserrage 39 mm
  • CAT III - 600V