• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01120568 - MINIFLEX MA196-350

  • MiniFlex MA196-350
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01120568
    • Référence Sonepar : 00087300038
    • EAN : 3663653000383
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Capteur flexible MiniFlex MA196 350mm IP67 pour CA 8435, PEL 105

•Les Atouts de l'article:

  • Capteur de courant flexible IP67
  • De 100mA à 10000A AC
  • IP67
  • Diamètre enserrage 100 mm
  • CAT III - 600V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver