• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01120612 - PINCE MH60 CVH OSCILLO

  • PINCE MH60 CVH OSCILLO
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01120612
    • Référence Sonepar : 00087300041
    • EAN : 3663653000413
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince MH60 CVH Oscillo 100A ACDC 1MHZ

•Les Atouts de l'article:

  • Etendue de mesure :
    • 15 mA à 140 A crête
    • 10 mA A à 100 A DC ou RMS
  • Ø d’enserrage : Ø26 mm
  • Signal de sortie : tension alternative et continue
  • Rapports sortie/entrée : 10 mV/A
  • Sortie par cordon coaxial et fiche male BNC isolée
  • Alimentation par accumulateur interne ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
  • 300V CAT III / 600V CATII
  • Associée à un oscilloscope, cette sonde isolée de courant permet de visualiser les intensités avec une bande passante jusqu’à 1 MHz. Elle dispose d’un système de réglage du ZeroDC simplifié, de filtres intégrés commutables et d’une mise en veille automatique débrayable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver