• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01122016 - PINCE DE TERRE CA 6417

  • PINCE DE TERRE CA 6417
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01122016
    • Référence Sonepar : 00087000278
    • EAN : 3760171418055
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CA 6417 Pince ohmmètre de boucle pour contrôle de terre. Ecran OLED. Enregistrement de données. BlueTooth

•Les Atouts de l'article:

  • Pince de terre
  • Afficheur OLED
  • Gamme de mesure 1500 O
  • Affichage simultanné de O + mA
  • Partie résistive et inductive de l'impédance de boucle
  • Mode Ampèremètre 40,00A
  • HOLD Automatique
  • Enserrage 35mm
  • Mémorisation 2000 mesures horodatées
  • 600V CAT IV
  • Communication bluetooth
  • Application Android

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver