• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01140201 - MEGOHMMETRE C.A 6511

  • CA 6511 Contrôleur d'isolement analogique, 500V
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01140201
    • Référence Sonepar : 00087140201
    • EAN : 3760171413524
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

CA 6511 Contrôleur d'isolement analogique, tension d'essai 500V, mesure de continuité sous 200 mA

•Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'isolement analogique
  • Tension d'essai 500 VDC
  • Gamme de mesure d'isolement 1 000 M?
  • Continuté avec inversion du courant de mesure
  • Mesure de Tension 600 VAC
  • 600V CAT III

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver