• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01145455 - CONTR.MULTIFONC.CA6116NEU

  • CA 6116N Contrôleur installation version EU
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01145455
    • Référence Sonepar : 00087000299
    • EAN : 3760171418468
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CA 6116N Contrôleur d'installation selon NF C 15-100, IEC-EN 61557. Ecran graphique couleur. Puissance active et harmoniques. USB. Aide contextuelle intégrée. Livré avec accessoires de test pour prise secteur standard EU/Schuko

•Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'installation multifonction
  • Vérification selon les normes internationales : CEI 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600…
  • Test DDR A , AC
  • Mesures d'isolement jusqu'à 1000V
  • Mesure de terre 3P
  • Mesure de boucle Zs et Zi, calcul de Ik
  • Mesures de tension, courant, fréquence
  • Mesure de puissance active et harmoniques
  • Ecran couleur graphique
  • mémorisation
  • Connectivité USB
  • Edition de rapport avec la suite DataView
  • 600 V CAT III

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver