• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01145601 - CONTROLEUR C.A 6121(EURO)

  • CA 6121 EURO
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01145601
    • Référence Sonepar : 00087145601
    • EAN : 3760171416075
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CA 6121 Contrôleur de sécurité pour machines et tableaux électriques. Isolement, Test diélectrique, continuité, chute de tension, décharge. Boitier chantier. Version EU.

•Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur de matériels électriques
  • Test diélectrique 1000 VAC 1250 VAC 1500 VAC 50Hz
  • Mesure de continuité 10A de 0 m? à 1,99 ?
  • Mesure de chute de tension sous 10A
  • Mesure d'isolement sous 500V et 1000V - gamme 500 M?
  • Mesure du temps de décharge 60V interne et externe
  • Mémorisation et communication RS232
  • Connecteurs pour pédale de télécommande optionnelle et lampes de signalisations optionnelles
  • 600 V CAT III sur entrée temps de décharge
  • IP 54 fermé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver