• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01295495 - C.KELV.HIPPO 200A 15M X2

  • C.KELV.HIPPO 200A 15M X2
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01295495
    • Référence Sonepar : 00087300157
    • EAN : 3663653001571
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de 2 câbles de mesure avec pince Kelvin 200A, longueur 15 mètres, ouverture 41mm, pour Micro-ohmmètre CA 6292. Livré dans un sac de transport prestige.

•Les Atouts de l'article:

  • 1 jeu de 2 cordons avec croco Kelvin 200A
  • longueur 15m
  • compatible avec le micro-ohmmetre ca6292

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver