• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01295512 - CROCO HT 15M 5KV RD

  • Cordon-croco HT 5kV Rouge 15 mètres
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01295512
    • Référence Sonepar : 00087300808
    • EAN : 3663653008082
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon - pince crocodile HT 5kV rouge 15 mètres

•Les Atouts de l'article:

  • 1 pince croco HT 5kV
  • couleur rouge
  • longueur 15m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver