• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01295519 - CROCO HT 15M 15KV RD K44

  • Cordon-croco HT 15kV Rouge 15 mètres K44
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01295519
    • Référence Sonepar : 00087300818
    • EAN : 3663653008181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon - pince crocodile HT 15kV rouge 15 mètres K44

•Les Atouts de l'article:

  • 1 pince croco HT 15kV
  • couleur rouge
  • longueur 15m
  • résistance 44k

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver