• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01295523 - CROCO HT 3M 15KV BK GUARD

  • Cordon-croco de garde HT 15kV Noir 3 mètres
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01295523
    • Référence Sonepar : 00087300814
    • EAN : 3663653008143
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cordon - pince crocodile de garde HT 15kV noir 3 mètres

•Les Atouts de l'article:

  • 1 pince croco HT 15kV avec cordon gardé
  • couleur noire
  • longueur 3m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver