• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01296021 - ACCU 9.6V-3.5AH NIMH

  • ACCU 9.6V-3.5AH NIMH
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01296021
    • Référence Sonepar : 00087296021
    • EAN : 3760171416181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accumulateur rechargeable 9,6V 3,5Ah NiMh pour CA 6462

•Les Atouts de l'article:

  • batterie rechargeable NiMH 9,6V
  • Capacité 5,8Ah
  • Compatible ca6505 ca6545 ca6547 ca6462

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver