• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01296030 - PACK BATTERIE NIMH6V/8,5A

  • Pack Batterie NIMH6V/8,5A pour CA6240/ 6250/6255
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01296030
    • Référence Sonepar : 00087827057
    • EAN : 3663653003759
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Accumulateur de rechange NiMh 6V/8,5Ah pour CA 6240, CA 6250 & CA 6255

•Les Atouts de l'article:

  • Tension : 6V
  • Capacité : 8.5Ah
  • Technologie : Nickel-Hydrure Métallique
  • Appareil(s) compatible(s) : CA6240 / CA6250 / CA6255

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver