• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297012 - F_6X32HFF.100A_250V_30X10

  • Fusible rapide 100mA 6x32 250V 30kA jeu de 10
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297012
    • Référence Sonepar : 00087297012
    • EAN : 3760171414330
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 6x32 100mA 250V 30kA rapide (jeu de 10)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : HFF (ultra rapide à haut pouvoir de coupure)
  • Intensité nominale : 100 mA
  • Tension maximale : 250V
  • Pouvoir de coupure : 30kA
  • Quantité : 10

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver