• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297021 - F10X38HPC__12A_600V300X10

  • Fusible HPC 12A 10x38 600V 300kA x10
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297021
    • Référence Sonepar : 00087297021
    • EAN : 3663653003872
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 10x38 12A 600V 300kA HPC (jeu de 10)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 10 x 38
  • Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
  • Intensité nominale : 12 A
  • Tension maximale : 600V
  • Pouvoir de coupure : 300kA
  • Quantité : 10

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver