• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297022 - F_6X32HPC_1.6A_600V---

  • Fusible HPC 1,6A 6x32 600V unitaire
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297022
    • Référence Sonepar : 00087297022
    • EAN : 3760171414347
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 6x32 1,6A 600V HPC (jeu de 1)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
  • Intensité nominale : 1,6 A
  • Tension maximale : 660V
  • Quantité : 1

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver