• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297026 - F_5X20---___2A_380V_10X10

  • Fusible 2A 5x20 380V 10kA x10
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297026
    • Référence Sonepar : 00087297026
    • EAN : 3663653003889
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 5x20 2A 380V 10kA (jeu de 10)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 5 x 20
  • Type : F (rapide)
  • Intensité nominale : 2 A
  • Tension maximale : 380V
  • Pouvoir de coupure : 10kA
  • Quantité : 10
  • Compatible ca6115n

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver