• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297028 - F_6X32HFF.500A_500V_10X10

  • Fusible HPC 500mA 6x32 500V 10kA jeu de 10
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297028
    • Référence Sonepar : 00087297028
    • EAN : 3760171414354
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 6x32 500mA 500V 10kA HPC (jeu de 10)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : HFF (ultra rapide) (ultra rapide à haut pouvoir de coupure)
  • Intensité nominale : 500 mA
  • Tension maximale : 500V
  • Pouvoir de coupure : 10kA
  • Quantité : 10

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver