• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297031 - F_5X20T--___1A_250V---X10

  • Fusible temporisé 1A 5x20 250V jeu de 10
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297031
    • Référence Sonepar : 00087297031
    • EAN : 3663653003896
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 5x20 1A 250V temporisé (jeu de 10)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 5 x 20
  • Type : T (temporisé)
  • Intensité nominale : 315 mA
  • Tension maximale : 380V
  • Pouvoir de coupure : 10kA
  • Quantité : 10
  • Compatible ca6121

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver