• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297072 - F_6X32F--.100A_660V_20X10

  • Fusible rapide 100mA 6x32 660V 20kA jeu de 10
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297072
    • Référence Sonepar : 00087297072
    • EAN : 3760171416204
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange 6x32 100mA 660V 20kA rapide (jeu de 10)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : F (rapide)
  • Intensité nominale : 100 mA
  • Tension maximale : 660V
  • Pouvoir de coupure : 20kA
  • Quantité : 10
  • Compatible ca6541 ca6543 ca6462

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver