• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297080 - F_6X32---3.15A-500V_10X10

  • 10 Fusibles 3,15A 6x32 500V
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297080
    • Référence Sonepar : 00087297080
    • EAN : 3663653003940
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de 10 fusibles 3,15A 6x32 500V

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : F (rapide)
  • Intensité nominale : 3.15 A
  • Tension maximale : 500V
  • Pouvoir de coupure : 10kA
  • Quantité : 10
  • Compatible ca6115n

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver