Description
Fusible de rechange 6x32 12,5A 500V rapide (jeu de 10)
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Format : 6 x 32
- Type : F (rapide)
- Intensité nominale : 12.5 A
- Tension maximale : 500V
- Quantité : 1
- Compatible ca6240