Description
Fusible de rechange 10x38 440mA 1000V HPC (jeu de 5)
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
- Format : 10 x 38
- Type : HPC (haut pouvoir de coupure)
- Intensité nominale : 440 mA
- Tension maximale : 1000V
- Quantité : 5