• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297098 - F_6X32FF-.630A1000V_30X5

  • Fusible de rechange 6x32 FF 0,63A - lot de 5
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297098
    • Référence Sonepar : 00087000182
    • EAN : 3760171419823
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible de rechange format 6x32, intensité de coupure 630mA,FF (livré en quantité de 5)

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 6 x 32
  • Type : FF (ultra rapide)
  • Intensité nominale : 630 mA
  • Tension maximale : 1000V
  • Pouvoir de coupure : 30kA
  • Quantité : 5

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier