• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chauvin-Arnoux - P01297103 - F_5X20T--_5A_250V---X10

  • Fusible temporisé 5A 5x20 250V jeu de 10
    • Fabricant : Chauvin-Arnoux
    • Réf. fabricant : P01297103
    • Référence Sonepar : 00087300560
    • EAN : 3663653005609
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fusible tempo. 5A 5x20 250V Jeu de 10

•Les Atouts de l'article:

  • Format : 5 x 20
  • Type : T (temporisé)
  • Intensité nominale : 5 A
  • Tension maximale : 250V
  • Quantité : 10
  • Compatible ca6165

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver